照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形

照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100消費電力(W)0.1定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3チャンネル(A・B・C)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398806WTC55216W
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398806
2024-01-03
用途: switchbotやアレクサ等で照明制御
建設業・工事業

スマートホーム化するのに導入しました。既存のスイッチを入れ替えるだけでリモコン操作が可能になります。
同じエリアに3回路まで設置可能、遠隔操作には別途リモコンが必要です。
なおリモコンにはON、OFFボタンがそれぞれ存在するわけではなく、テレビの電源ボタンのように一つのスイッチでどちらかの動きをするというものです。スマートホーム化的にはONとOFFは完全に別ボタンが理想なので評価は星4つとさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする