富士電機
サーキットプロテクタ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
3
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC125V)2.5
保護方式
流体電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398824
CP30FM-2P003WA
¥
6,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください