モノタロウ

ポリエステル手袋 コーティングなし

ポリエステル手袋 コーティングなし - モノタロウ
(6件のレビュー)

ポリエステル製で精密作業手袋より目が粗い13ゲージタイプになります。
ポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性も良く安価にお使いいただける手袋です。
コーティングはありません。

用途軽作業や下ばき用コーティングなし材質ポリエステル入数(双)12ゲージ数13内容量1パック(12双)
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27403934-S約20
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27403943-M約21
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27403959-L約22
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27403934-28774280-- 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774280作業手袋 ポリエステル コーティングなしモノタロウ1袋(12双)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
27403943-28774289-- 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774289作業手袋 ポリエステル コーティングなしモノタロウ1袋(12双)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
27403959-28774298-- 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 28774298作業手袋 ポリエステル コーティングなしモノタロウ1袋(12双)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27403943
2023-08-08
用途: 作業用
農・林・水産業

ゴム手袋のインナーとして使用。
ムレが軽減されて、耐久性も良い。

対象商品 : 27403934
2023-07-13
用途: 検品作業

繊維が発生しないので静電気で検品対象物に付着しないので作業がしやすい。

2022-10-06
用途: 剪定など
農・林・水産業

現代風軍手といった感じに使っています。フィット感と通気性にとても優れており使用感が快適。耐久性も少しあります。土に触れる作業だと3回ほど、そうでない場合は5回ほど洗濯に耐えています。

1が参考にしています
対象商品 : 27403943
2022-06-17
用途: 庭の草取り等に使用
農・林・水産業

伸縮性があり手にフィットして軍手より使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27403943
2022-01-20
用途: 点検、清掃作業の時
建設業・工事業

何度も洗濯して使用できますし、着け心地も大変良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27403934
2021-07-17
用途: 清掃作業時
その他業種

清掃の仕事中に常時ビニール手袋を使用しているのでインナー手袋として使用しています。
汗をかいてもベタベタせずに臭いもありません。毎日洗濯していますが耐久性もあります。
この入り数でこの価格は大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする