旭電機化成
シガーライター用コンセント
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色
ブラック
材質
PC樹脂
寸法(mm)
50×106×32
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
55
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)
20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形
矩形波
入力電流(A)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398858
ASR-10BK
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください