モノタロウ

ポリエステル手袋 指先コーティング

ポリエステル手袋 指先コーティング - モノタロウ
(29件のレビュー)

ポリエステル製で精密作業手袋より目が粗い13ゲージタイプになります。
ポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性も良く安価にお使いいただける手袋です。
指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。

用途軽作業や精密作業用コーティング指先コーティング材質(繊維部)ポリエステル入数(双)12材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13内容量1パック(12双)
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27403898-SS約19.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27403907-S約20
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27403916-M約21
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27403925-L約22
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27403898-16412052BSC-SM110-S- すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン 16412052すべり止め手袋(指先コートタイプ)ブラストン1セット(10双)
1,998
税込2,198
サイズがSサイズになります。
27403907-28774246-- 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774246作業手袋 ポリエステル 指先コーティングモノタロウ1袋(12双)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
27403916-28774255-- 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774255作業手袋 ポリエステル 指先コーティングモノタロウ1袋(12双)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
27403925-28774264-- 作業手袋 ポリエステル 指先コーティング モノタロウ 28774264作業手袋 ポリエステル 指先コーティングモノタロウ1袋(12双)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27403898
2023-08-31
用途: 機械組立作業など
製造業

女性職員の手が小さいのでこの製品はフィットして気に入ってます

対象商品 : 27403916
2023-03-30
用途: 電気軽作業用

価格も安く品質も良くいつも愛用させていただいてます。白い手袋で作業する事で清潔感もアップして良いです!

対象商品 : 27403925
2023-06-29
用途: 組立作業、焼付塗装品の仕分け

指先がしっかりしており、使い易い。お値段がお手頃。

対象商品 : 27403916
2023-06-14
用途: 基板半田修正
株式会社トライテック製造業

値段も安く作業性が良い
ただ手袋のニオイが気になるところ

対象商品 : 27403916
2022-03-20
用途: 食品加工時
仲の屋糀店卸売・小売業

手にフィットして使いやすく、指先がコーティングされているのでとても良いです。

対象商品 : 27403907
2022-05-27
用途: 機械加工
中央油圧工業株式会社

指先のコーティングの部分が第二間接辺りまで、あると良い。
手首の部分がもう少し長いとうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 27403925
2022-01-24
用途: 精密部品製造

指先のみ、コーティングなので、使いやすい。
仕事でかなり消費するので、安いので助かる。

対象商品 : 27403925
2022-09-28
用途: クリーンルーム作業時
建設業・工事業

手にフィットして作業がしやすいです。安価なのも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする