曜日別特売

タツノ対応ローリーホース

タツノ対応ローリーホース - フローイングテクノタツノ対応ローリーホース - フローイングテクノタツノ対応ローリーホース - フローイングテクノタツノ対応ローリーホース - フローイングテクノタツノ対応ローリーホース - フローイングテクノ
(2件のレビュー)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。

用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25外径(Φmm)37使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(加締めキャップ)アルミ金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm材質(金具)真鍮内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27399077T-1X10253710
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399086T-1X20253720
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399095T-1X30253730
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399104T-1X40253740
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399113T-1X50253750
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 接続できない

タツノ対応と書いてありますが、雄側の長さが足りず径は会いますが長さが足りず、使えません。お気を付けください

対象商品 : 27399113
2021-09-10
用途: 灯油タンクローリーのゴムホース交換
卸売・小売業

商品名の箇所に
「内径 25Φmm、外径 37Φmm 50m、T-1X50、1本」
と表記されてましたが、ゴムの肉厚が12mmも無かったように見受けられました
※こちらの確認ミスで注文した為、金具オスネジの長さが足りなかったので、交換しに業者に行ったときにてゴムの肉厚確認しましたが、
7~8mmくらいに見受けられました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする