セイコー(SEIKO)
電波掛時計
エレガントな薄型デザインの電波掛時計です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、クイックスタート機能、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
351
寸法(mm)
30
質量(kg)
1.2
表示方式
アナログ
電池
リチウムボタン電池CR2450×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399296
KX504W
プラスチック枠 (白パール塗装 光沢仕上げ)、前面:球面ガラス
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27399305
KX504P
プラスチック枠 (ピンクパール塗装 光沢仕上げ)、前面:球面ガラス
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください