ENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット

ENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
Swing ARM 360°×シークレットARM
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
シークレット ARM
肩まわりのにストレッチ裏地をパーツ使いすることで、腕の曲げ伸ばしもラクラク。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
チェンジポケット
ポケットの中に、ハンコ専用ポケットあり。出し入れスムーズで、紛失の心配もなし。

仕様2wayストレッチ、速乾、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27407617EAJ-636ブリリアントネイビー5号873655
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407626EAJ-636ブリリアントネイビー7号903756
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407635EAJ-636ブリリアントネイビー9号933857
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407644EAJ-636ブリリアントネイビー11号963958
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407653EAJ-636ブリリアントネイビー13号1004058
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407669EAJ-636ブリリアントネイビー15号1044158
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407678EAJ-636ブリリアントネイビー17号1094258
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407687EAJ-636ダイヤモンドブラック5号873655
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407696EAJ-636ダイヤモンドブラック7号903756
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407705EAJ-636ダイヤモンドブラック9号933857
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407714EAJ-636ダイヤモンドブラック11号963958
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407723EAJ-636ダイヤモンドブラック13号1004058
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407739EAJ-636ダイヤモンドブラック15号1044158
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407748EAJ-636ダイヤモンドブラック17号1094258
26,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする