曜日別特売

ENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート

ENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル性別女性用内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27407897EAS-638ブリリアントネイビー5号629252
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407906EAS-638ブリリアントネイビー7号649553
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407915EAS-638ブリリアントネイビー9号679854
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407924EAS-638ブリリアントネイビー11号7010154
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407933EAS-638ブリリアントネイビー13号7310455
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407949EAS-638ブリリアントネイビー15号7610755
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407958EAS-638ブリリアントネイビー17号8011156
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407967EAS-638ブリリアントネイビー19号8411556
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407976EAS-638ブリリアントネイビー21号8811956
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407985EAS-638ダイヤモンドブラック5号629252
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27407994EAS-638ダイヤモンドブラック7号649553
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408003EAS-638ダイヤモンドブラック9号679854
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408019EAS-638ダイヤモンドブラック11号7010154
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408028EAS-638ダイヤモンドブラック13号7310455
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408037EAS-638ダイヤモンドブラック15号7610755
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408046EAS-638ダイヤモンドブラック17号8011156
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408055EAS-638ダイヤモンドブラック19号8411556
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408064EAS-638ダイヤモンドブラック21号8811956
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする