曜日別特売

ENJOY EAW-643 Air swing Suits 1Story マタニティードレス

ENJOY EAW-643 Air swing Suits 1Story マタニティードレス - カーシーカシマENJOY EAW-643 Air swing Suits 1Story マタニティードレス - カーシーカシマ

スカーフループ
スカーフを首に巻かなくていいからラクラク。ループに通すだけで、キレイな形がキープできます。
サイズ調整もカンタン!
バックのリボンを調整することで、赤ちゃんの成長にともなってサイズが変わってきても、カンタンに対応できます。
着脱もラクラク!
大きなボタンを使った前あきデザイン。おなかが大きくなってきてもカンタンに着脱できます。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
スレンダー効果がうれしい!
前後にパネル切り替えをほどこしてタテのラインを強調。ほっそりスレンダーに見せます。
大容量のポケット
手の出し入れがスムーズでスマートフォンもすっぽり入る、使い勝手のいい大容量サイズです。

仕様オールシーズン 2wayストレッチ 速乾 マルチポケット スカーフループ イージーケア ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル性別女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27408755EAW-643ブリリアントネイビーS1003196
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408764EAW-643ブリリアントネイビーM1053398
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408773EAW-643ブリリアントネイビーL11035100
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408789EAW-643ダイヤモンドブラックS1003196
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408798EAW-643ダイヤモンドブラックM1053398
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408807EAW-643ダイヤモンドブラックL11035100
50,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする