ENJOY EAJ-644 Air swing Suits 1Story ジャケット

ENJOY EAJ-644 Air swing Suits 1Story ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ-644 Air swing Suits 1Story ジャケット - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
Swing ARM 360°×シークレットARM
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
シークレット ARM
肩まわりのにストレッチ裏地をパーツ使いすることで、腕の曲げ伸ばしもラクラク。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
チェンジポケット
ポケットの中に、ハンコ専用ポケットあり。出し入れスムーズで、紛失の心配もなし。

仕様2wayストレッチ、速乾、ARM360°シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材ノルディスストライプ性別女性用内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27408816EAJ-644ブリリアントネイビー5号873655
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408825EAJ-644ブリリアントネイビー7号903756
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408834EAJ-644ブリリアントネイビー9号933857
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408843EAJ-644ブリリアントネイビー11号963958
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408859EAJ-644ブリリアントネイビー13号1004058
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408868EAJ-644ブリリアントネイビー15号1044158
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408877EAJ-644ブリリアントネイビー17号1094258
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408886EAJ-644ダイヤモンドブラック5号873655
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408895EAJ-644ダイヤモンドブラック7号903756
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408904EAJ-644ダイヤモンドブラック9号933857
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408913EAJ-644ダイヤモンドブラック11号963958
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408929EAJ-644ダイヤモンドブラック13号1004058
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408938EAJ-644ダイヤモンドブラック15号1044158
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27408947EAJ-644ダイヤモンドブラック17号1094258
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする