曜日別特売

ENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈)

ENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈) - カーシーカシマENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈) - カーシーカシマENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈) - カーシーカシマ

私の毎日に自信をくれる、憧れの1着。
グログランのようなシャープで美しい立体感を演出した新素材ニットです。伸縮性に富み、型崩れやシワにもなりづらく、軽やかな着心地で、下着のあたりが気にならない安心設計。メンテナンスを容易なenhoy Noirのオリジナル素材です。
Wネームループ付き胸ポケット
名札をつける位置が選べる2つのループ付き胸ポケット。
ボタンつきの後ろあき

仕様ARM360°、ストレッチ、防透、スカーフループ、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材グログランニット性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27410146EWT-631レッドSS863436
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410155EWT-631レッドS903537
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410164EWT-631レッドM943738
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410173EWT-631レッドL983839
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410189EWT-631レッドLL1044040
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410198EWT-631レッド3L1124241
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410207EWT-631ブラックSS863436
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410216EWT-631ブラックS903537
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410225EWT-631ブラックM943738
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410234EWT-631ブラックL983839
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410243EWT-631ブラックLL1044040
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410259EWT-631ブラック3L1124241
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410268EWT-631ホワイトSS863436
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410277EWT-631ホワイトS903537
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410286EWT-631ホワイトM943738
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410295EWT-631ホワイトL983839
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410304EWT-631ホワイトLL1044040
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
27410313EWT-631ホワイト3L1124241
12,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする