ENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト

ENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマENJOY EAV-684 TWEEDY CHECK ベスト - カーシーカシマ

ツイード調の素材感を、明るいカラーで表現したチェック。
3種類の特殊糸で、ウールツイードのような複雑なニュアンスとソフトなふくらみ感を表現。ホームクリーニング可能なENJOYオリジナル素材です。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
背ベルト
シルエット調整が可能なリボン型ベルト。
ハートモチーフのポケット
ハート型のカーブを描く、こだわりのデザイン。パイピングとタックが大人のかわいらしさを表現。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
大容量ポケット(Wポケット)
スマートフォンも入る大容量。いろいろなものを仕分けして収納できる、二重構造。

仕様マルチポケット、調節ベルト、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・レーヨン5素材ツイーディーチェック性別女性用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27411984EAV-684ブルーチェック5号833049
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27411993EAV-684ブルーチェック7号863150
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412009EAV-684ブルーチェック9号893251
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412018EAV-684ブルーチェック11号923352
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412027EAV-684ブルーチェック13号963453
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412036EAV-684ブルーチェック15号1003554
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412045EAV-684ブルーチェック17号1053654
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412054EAV-684ピンクチェック5号833049
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412063EAV-684ピンクチェック7号863150
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412079EAV-684ピンクチェック9号893251
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412088EAV-684ピンクチェック11号923352
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412097EAV-684ピンクチェック13号963453
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412106EAV-684ピンクチェック15号1003554
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412115EAV-684ピンクチェック17号1053654
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412124EAV-684ブラックチェック5号833049
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412133EAV-684ブラックチェック7号863150
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412149EAV-684ブラックチェック9号893251
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412158EAV-684ブラックチェック11号923352
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412167EAV-684ブラックチェック13号963453
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412176EAV-684ブラックチェック15号1003554
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412185EAV-684ブラックチェック17号1053654
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする