曜日別特売

ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ

ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ - カーシーカシマ

美しく快適。今までにない”呼吸するニット”
熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
ウエスト部分の持ち出し
ウエスト部分は持ち出しベルト仕様。ジャケットの前裾のすき間も美しくすっきり。
美シルエットをキープ
丈詰めしても美シルエットをキープする新工夫。誰でも脚長に見せます。

仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応混率(%)ポリエステル95・キュプラ5丈(cm)フリー(股下83)素材ストレッチニットカルゼ性別女性用内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27412876EAL-689ネイビー5号67912
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412885EAL-689ネイビー7号69942
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412894EAL-689ネイビー9号72972
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412903EAL-689ネイビー11号751002
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412919EAL-689ネイビー13号781032
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412928EAL-689ネイビー15号811062
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412937EAL-689ネイビー17号851102
16,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27412946EAL-689ネイビー19号891142
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412955EAL-689ネイビー21号931182
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412964EAL-689ブラック5号679110
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412973EAL-689ブラック7号699410
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412989EAL-689ブラック9号729710
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27412998EAL-689ブラック11号7510010
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413007EAL-689ブラック13号7810310
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413016EAL-689ブラック15号8110610
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413025EAL-689ブラック17号8511010
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413034EAL-689ブラック19号8911410
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413043EAL-689ブラック21号9311810
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする