曜日別特売

ENJOY EAS-674 Beauty keep Suits Tiara マーメイドラインスカート

ENJOY EAS-674 Beauty keep Suits Tiara マーメイドラインスカート - カーシーカシマ

凛とした女性像を描く「品格のストライプ」
ふくらみのあるマットな肌触りが上品で落ち着いた印象を与えます。
抗菌防臭、静電気防止、ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくい高機能がいっぱい。
接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

ブラックストライプ仕様ストレッチ、抗菌、防臭、制電、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル99・キュプラ1素材グレースベアストライプ色番510性別女性用内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413287EAS-6745号628952
14,000
取扱い終了
返品不可
27413296EAS-6747号649253
14,000
取扱い終了
返品不可
27413305EAS-6749号679554
14,000
取扱い終了
返品不可
27413314EAS-67411号709854
14,000
取扱い終了
返品不可
27413323EAS-67413号7310155
14,000
取扱い終了
返品不可
27413339EAS-67415号7610455
14,000
取扱い終了
返品不可
27413348EAS-67417号8010856
14,000
取扱い終了
返品不可
27413357EAS-67419号8411256
14,000
取扱い終了
返品不可
27413366EAS-67421号8811656
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする