ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈)

ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) - カーシーカシマENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) - カーシーカシマ

異型ブライト糸とフルダル糸を高密度に編み上げた二層構造で、透け感をなくし、ハリ・コシをアップ。
光沢感と立体感があり、サテンのような高級感を演出。裏面に使用した「セオ・アルファUV」の植物のような毛細管吸水構造が、優れた吸水拡散性を発揮。
また、フルダル成分により、UVカット効果と防透性にも優れています。
ステッチレスの美しいデザイン
パイピングやステッチが出ないすっきりとした仕立て。アクセサリーを引き立たせます。
二重仕立ての前身ごろ
前身ごろにニット素材の裏地をつけているため透けにくく、下着のあたりが気になりません。

仕様2WAYストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材サテン スムース性別女性用内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413463EWT-677ブラックSS843441
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413479EWT-677ブラックS883542
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413488EWT-677ブラックM923743
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413497EWT-677ブラックL963844
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413506EWT-677ブラックLL1024045
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413515EWT-677ブラック3L1104246
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413524EWT-677ホワイトSS843441
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413533EWT-677ホワイトS883542
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413549EWT-677ホワイトM923743
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413558EWT-677ホワイトL963844
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413567EWT-677ホワイトLL1024045
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413576EWT-677ホワイト3L1104246
8,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする