曜日別特売

ENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス

ENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス - カーシーカシマ

ふんわり可愛い衿もとの、上品なオーバーブラウス。
麻のような手ざわり、ツイード調の質感。
特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
共布リボン:リボンは共生地の一体型。ループを通すだけでふんわりと。
ウエスト切り替え&ペプラム:ウエスト切り替えと裾ペプラムで、美シルエットを演出。
Swing ARM360°:腕の曲げ伸ばしがラクなオリジナルパターン。
補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。
大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。

仕様ARM360°、速乾、防透、マルチポケット、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材ピュアツイード性別女性用内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413585ESA-704ネイビー5号873619
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413594ESA-704ネイビー7号903720
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413603ESA-704ネイビー9号933821
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413619ESA-704ネイビー11号963922
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413628ESA-704ネイビー13号1004023
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413637ESA-704ネイビー15号1044123
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413646ESA-704ネイビー17号1094223
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413655ESA-704グレー5号873619
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413664ESA-704グレー7号903720
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413673ESA-704グレー9号933821
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413689ESA-704グレー11号963922
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413698ESA-704グレー13号1004023
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413707ESA-704グレー15号1044123
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413716ESA-704グレー17号1094223
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413725ESA-704ベージュ5号873619
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413734ESA-704ベージュ7号903720
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413743ESA-704ベージュ9号933821
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413759ESA-704ベージュ11号963922
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413768ESA-704ベージュ13号1004023
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413777ESA-704ベージュ15号1044123
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413786ESA-704ベージュ17号1094223
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする