ENJOY ESV-705 Pure Tweed ベスト

ENJOY ESV-705 Pure Tweed ベスト - カーシーカシマENJOY ESV-705 Pure Tweed ベスト - カーシーカシマENJOY ESV-705 Pure Tweed ベスト - カーシーカシマ

スタイルよく魅せる、涼しげなツイード調のベスト。
「胸から脇のゾーンが浮いてしまう」、「ウエスト周りの横ジワが気になる」、「座るとお腹周りがきゅうくつ」。そんな悩みを一挙に解決しながら、おしゃれなフレアシルエットをつくる、ENJOYオリジナルのデザインです。
胸もとを美しく見せる黄金比のVゾーン。
独自のパターンで脇の浮き上がりを防止。
4つのボタンのIラインが細見え効果を演出。
横ジワができにくいふんわりウエスト。
背ベルトで約3cm分アジャスト可能。
スカーフループ:ワンタッチで使えるスカーフループ付き。実用新案登録番号 第3186092号 特許出願中
背ベルト:背ベルトは可愛いリボン型。
ウエスト切り替え&ペプラム:ウエストの切り替え&ペプラムで美シルエットを演出。
メッシュ裏地仕様:通気性が良く、サラッとした肌触りのメッシュ裏地。
補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。
大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。

仕様速乾、防透、クール裏地、調節ベルト、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材ピュアツイード性別女性用内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27413795ESV-705ネイビー5号833049
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413804ESV-705ネイビー7号863150
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413813ESV-705ネイビー9号893251
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413829ESV-705ネイビー11号923352
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413838ESV-705ネイビー13号963453
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413847ESV-705ネイビー15号1003554
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413856ESV-705ネイビー17号1053654
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413865ESV-705グレー5号833049
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413874ESV-705グレー7号863150
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413883ESV-705グレー9号893251
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413899ESV-705グレー11号923352
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413908ESV-705グレー13号963453
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413917ESV-705グレー15号1003554
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413926ESV-705グレー17号1053654
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413935ESV-705ベージュ5号833049
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413944ESV-705ベージュ7号863150
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413953ESV-705ベージュ9号893251
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413969ESV-705ベージュ11号923352
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413978ESV-705ベージュ13号963453
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413987ESV-705ベージュ15号1003554
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27413996ESV-705ベージュ17号1053654
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする