曜日別特売

ENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ

ENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ - カーシーカシマENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ - カーシーカシマ

配色衿がエレガント。
ニット素材の上品なオフィスポロ。
さざ波のような表情が魅力のニット素材。
細いリップル繊維が、エレガントな表情を演出。
吸汗・速乾性に優れ、シワになりにくく、型崩れしにくいENJOYオリジナル素材です。
布帛使いの配色衿
立体感のあるデザインがきちんと感を演出。首周りを美しく涼しげに魅せます。
衿もとのリボン
スナップボタンを留めるだけで誰でもカンタンに形が作れます。
Wネームループ付き胸ポケット
ペンをさしても破れにくい補強布仕様のポケット。名札を付けるループが2つあるので便利です。

仕様ニット素材、2WAYストレッチ、吸汗、速乾、防透、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材リップルニット性別女性用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27414005ESP-706ネイビーS903720
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414014ESP-706ネイビーM943821
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414023ESP-706ネイビーL983922
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414039ESP-706ネイビーLL1044123
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414048ESP-706ネイビー3L1124223
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414057ESP-706グレーS903720
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414066ESP-706グレーM943821
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414075ESP-706グレーL983922
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414084ESP-706グレーLL1044123
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414093ESP-706グレー3L1124223
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする