ENJOY ESV-707 Air Control Window Pane Check ベスト

ENJOY ESV-707 Air Control Window Pane Check ベスト - カーシーカシマENJOY ESV-707 Air Control Window Pane Check ベスト - カーシーカシマ

風が通る着心地。上品で涼しげなウインドペーン柄のベスト。
通気性バツグン。シンプルな大きめチェック。
ドライな肌触りの強撚ポリエステル糸を使い、メッシュ組織にすることにより高い通気性を実現。シンプルなウインドペーン柄が、落ち着きと信頼感を演出します。防透性とメンテナンスしやすさにも優れたENJOYオリジナル素材です。
補強仕様胸ポケット
ポケットの内側は耐久性に優れた補強仕様です。
スカーフループ
ワンタッチで使えるスカーフループ付き。
背ベルト
ウエストサイズの調節が可能なリボン型背ベルト。
消臭テープ
脇下の内側には消臭テープ付。
大容量ポケット
スマートフォンも収まる安心サイズ。
メッシュ裏地仕様
通気性がよく、サラッとした肌触りのメッシュ裏地。

仕様速乾、消臭、防透、クール裏地、調節ベルト、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材エアクリアウィンドペーン性別女性用内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27414109ESV-707ネイビーチェック5号843048
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414118ESV-707ネイビーチェック7号873149
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414127ESV-707ネイビーチェック9号903250
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414136ESV-707ネイビーチェック11号933351
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414145ESV-707ネイビーチェック13号973452
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414154ESV-707ネイビーチェック15号1013553
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414163ESV-707ネイビーチェック17号1063653
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414179ESV-707グレーチェック5号843048
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414188ESV-707グレーチェック7号873149
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414197ESV-707グレーチェック9号903250
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414206ESV-707グレーチェック11号933351
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414215ESV-707グレーチェック13号973452
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414224ESV-707グレーチェック15号1013553
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414233ESV-707グレーチェック17号1063653
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする