曜日別特売

ENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート

ENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート - カーシーカシマENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート - カーシーカシマ
(1件のレビュー)

機能もバリエーションも豊富なスタンダードライン。
強燃糸を使った、サラリと軽く、通気性の良い素材。
強燃タイプの糸を使いながら、ドライな肌触りと超軽量を両立。通気性に優れた、夏にぴったりのENJOYオリジナル素材です。特殊な混繊技術を用いてナチュラルで涼やかな杢調を表現。適度なハリ、コシとドレープ感が美しいシルエットをつくります。しわの回復性が高く、メンテナンスの手軽さも魅力です。
快適になったウエストまわり+カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトは、腰まわりの圧迫感を解消。座ったり立ったりを繰り返しても窮屈感ゼロ。
左脇開き+3段カン仕様
ファスナーの位置は左脇。ホックはウエストのサイズに合わせて調節できる3段カン仕様です。
破れにくいスリットで脚さばき抜群
セミタイトシカートの後スリットに独自の縫製をプラス。耐久性が大幅にアップしました。
座っても裏地が見えない
工夫を凝らした新アイデア。椅子に座ったとき、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を解消しました。
大容量のスマートポケット
物を入れても膨らみにくく、手の出し入れがスムーズ。サイドファスナーあきでありながら、左右にポケットがついて機能的です。

仕様カーブベルト、左あき、3段カン、後ろスリット、ストレッチ裏地、大容量ポケット混率(%)ポリエステル100素材エアライトシャークスキン性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27414249ESS-620ネイビー5号629152
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414258ESS-620ネイビー7号649453
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414267ESS-620ネイビー9号679754
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414276ESS-620ネイビー11号7010054
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414285ESS-620ネイビー13号7310355
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414294ESS-620ネイビー15号7610655
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414303ESS-620ネイビー17号8011056
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414319ESS-620ネイビー19号8411456
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414328ESS-620ネイビー21号8811856
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414337ESS-620ブラック5号629152
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414346ESS-620ブラック7号649453
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414355ESS-620ブラック9号679754
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414364ESS-620ブラック11号7010054
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414373ESS-620ブラック13号7310355
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414389ESS-620ブラック15号7610655
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414398ESS-620ブラック17号8011056
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414407ESS-620ブラック19号8411456
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414416ESS-620ブラック21号8811856
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27414355
2022-06-17
用途: 夏の制服として
製造業

ウエストがしっくりこない。
中途半端なAラインで、見た目が良くない。
返品もできないから着るしかないのか。
買わなきゃよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする