曜日別特売

ENJOY ESS-666 Cool Skirt Simpretty Aラインスカート

ENJOY ESS-666 Cool Skirt Simpretty Aラインスカート - カーシーカシマENJOY ESS-666 Cool Skirt Simpretty Aラインスカート - カーシーカシマ

夏にうれしい着心地をバリュープレイスで実感。
強燃糸を使った、サラリと軽く、通気性の良い素材。
強燃タイプの糸を使いながら、ドライな肌触りと超軽量を両立。通気性に優れた、夏にぴったりのENJOYオリジナル素材です。特殊な混繊技術を用いてナチュラルで涼やかな杢調を表現。適度なハリ、コシとドレープ感が美しいシルエットをつくります。しわの回復性が高く、メンテナンスの手軽さも魅力です。
快適になったウエストまわり+カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトは、腰まわりの圧迫感を解消。座ったり立ったりを繰り返しても窮屈感ゼロ。
左脇開き+3段カン仕様
ファスナーの位置は左脇。ホックはウエストのサイズに合わせて調節できる3段カン仕様です。
破れにくいスリットで脚さばき抜群
セミタイトシカートの後スリットに独自の縫製をプラス。耐久性が大幅にアップしました。
座っても裏地が見えない
工夫を凝らした新アイデア。椅子に座ったとき、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を解消しました。
大容量のスマートポケット
物を入れても膨らみにくく、手の出し入れがスムーズ。サイドファスナーあきでありながら、左右にポケットがついて機能的です。

仕様カーブベルト、後あき、3段カン、大容量ポケット混率(%)ポリエステル100素材エアライトシャークスキン性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27414967ESS-666ネイビー5号629152
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414976ESS-666ネイビー7号649453
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414985ESS-666ネイビー9号679754
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27414994ESS-666ネイビー11号7010054
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415003ESS-666ネイビー13号7310355
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415019ESS-666ネイビー15号7610655
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415028ESS-666ネイビー17号8011056
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415037ESS-666ネイビー19号8411456
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415046ESS-666ネイビー21号8811856
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415055ESS-666ブラック5号629152
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415064ESS-666ブラック7号649453
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415073ESS-666ブラック9号679754
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415089ESS-666ブラック11号7010054
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415098ESS-666ブラック13号7310355
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415107ESS-666ブラック15号7610655
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415116ESS-666ブラック17号8011056
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415125ESS-666ブラック19号8411456
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415134ESS-666ブラック21号8811856
11,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする