ENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖)

ENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-691 Tricot Knit Kersey シャツブラウス(半袖) - カーシーカシマ

肌離れのいいストレッチニットブラウス!
カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2WAYストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。
Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
バストケアピッチ
胸もとからインナーが見えないよう、ボタン間隔を調節。バストケアピッチを採用しました。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ハイストレッチ
ほどよい伸縮性があり、シワや折り目がつきにくい2WAYストレッチ。形態安定性に優れています。

仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材トリコットニットカルゼ性別女性用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27415353ESB-691ブルー5号913619
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415369ESB-691ブルー7号943720
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415378ESB-691ブルー9号973821
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415387ESB-691ブルー11号1003922
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415396ESB-691ブルー13号1044023
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415405ESB-691ブルー15号1084123
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415414ESB-691ブルー17号1134223
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415423ESB-691ピンク5号913619
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415439ESB-691ピンク7号943720
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415448ESB-691ピンク9号973821
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415457ESB-691ピンク11号1003922
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415466ESB-691ピンク13号1044023
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415475ESB-691ピンク15号1084123
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415484ESB-691ピンク17号1134223
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415493ESB-691ホワイト5号913619
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415509ESB-691ホワイト7号943720
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415518ESB-691ホワイト9号973821
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415527ESB-691ホワイト11号1003922
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415536ESB-691ホワイト13号1044023
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415545ESB-691ホワイト15号1084123
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415554ESB-691ホワイト17号1134223
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする