曜日別特売

ENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖)

ENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマENJOY EWB-692 Tricot Knit Kersey ブラウス(長袖) - カーシーカシマ

肌離れのいいストレッチニットブラウス!
カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2WAYストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。
Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
バストケアピッチ
胸もとからインナーが見えないよう、ボタン間隔を調節。バストケアピッチを採用しました。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ハイストレッチ
ほどよい伸縮性があり、シワや折り目がつきにくい2WAYストレッチ。形態安定性に優れています。
1枚で3通りの着こなし
リボンは取り外し可能。首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材トリコットニットカルゼ性別女性用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27415563EWB-692ブルー5号913654
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415579EWB-692ブルー7号943755
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415588EWB-692ブルー9号973856
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415597EWB-692ブルー11号1003957
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415606EWB-692ブルー13号1044057
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415615EWB-692ブルー15号1084157
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415624EWB-692ブルー17号1134257
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415633EWB-692ピンク5号913654
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415649EWB-692ピンク7号943755
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415658EWB-692ピンク9号973856
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415667EWB-692ピンク11号1003957
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415676EWB-692ピンク13号1044057
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415685EWB-692ピンク15号1084157
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415694EWB-692ピンク17号1134257
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415703EWB-692ホワイト5号913654
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415719EWB-692ホワイト7号943755
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415728EWB-692ホワイト9号973856
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415737EWB-692ホワイト11号1003957
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415746EWB-692ホワイト13号1044057
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415755EWB-692ホワイト15号1084157
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415764EWB-692ホワイト17号1134257
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする