ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖)

ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) - カーシーカシマ

肌離れのいいストレッチニットブラウス!
カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2WAYストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。
Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
バストケアピッチ
胸もとからインナーが見えないよう、ボタン間隔を調節。バストケアピッチを採用しました。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ハイストレッチ
ほどよい伸縮性があり、シワや折り目がつきにくい2WAYストレッチ。形態安定性に優れています。
1枚で3通りの着こなし
リボンは取り外し可能。首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材トリコットニットカルゼ性別女性用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27415773ESB-693ブルー5号913619
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415789ESB-693ブルー7号943720
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415798ESB-693ブルー9号973821
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415807ESB-693ブルー11号1003922
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415816ESB-693ブルー13号1044023
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415825ESB-693ブルー15号1084123
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415834ESB-693ブルー17号1134223
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415843ESB-693ピンク5号913619
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415859ESB-693ピンク7号943720
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415868ESB-693ピンク9号973821
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415877ESB-693ピンク11号1003922
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415886ESB-693ピンク13号1044023
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415895ESB-693ピンク15号1084123
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415904ESB-693ピンク17号1134223
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415913ESB-693ホワイト5号913619
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415929ESB-693ホワイト7号943720
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415938ESB-693ホワイト9号973821
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415947ESB-693ホワイト11号1003922
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415956ESB-693ホワイト13号1044023
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415965ESB-693ホワイト15号1084123
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27415974ESB-693ホワイト17号1134223
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする