セレス8倍双眼鏡

セレス8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

重さわずか140g。手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズな双眼鏡です。

倍率(倍)8付属品ケース、ストラップグリーン質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×80対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)122アイレリーフ(mm)10実視界(°)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27416087C01
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする