アンウェイジャパン
ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂)
材質
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27417986
M42(65×90)
黒
M42
158
90
オープン
取扱い終了
27418004
W1/2(21×20)
グレー
W1/2
40
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください