ハイカット 2層ウレタンマジック

ハイカット 2層ウレタンマジック - GDジャパンハイカット 2層ウレタンマジック - GDジャパンハイカット 2層ウレタンマジック - GDジャパンハイカット 2層ウレタンマジック - GDジャパン
(2件のレビュー)

JSAA[A]種認定合格品
静電気帯電防止機能付き
踝を覆うハイカットタイプ
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など足幅4E機能耐油・静電ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約480g(26.0cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27416577W105023
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27416586W105023.5
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27416595W105024
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27416604W105024.5
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27416613W105025
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27416629W105025.5
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27416638W105026
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27416647W105026.5
4,380
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
27416656W105027
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27416665W105028
4,380
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27416674W105029
4,380
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
27416683W105030
4,380
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 雨水タンクの仕事
シップスレインワールド株式会社

タンクを漏水検査したり洗ったり水をバシャバシャ扱うので普通の靴と違い足の甲からも水が入らないので靴下が濡れる心配もなく思いっきり作業ができて超快適です。

2023-04-21
用途: 工場作業時
その他業種

長い靴下を履かないと最初は靴擦れして痛いが、それ以外は満足いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする