先芯入り布靴 デニムタイプ

先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン先芯入り布靴 デニムタイプ - GDジャパン
(1件のレビュー)

柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。

用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27417356GD-0124.54Eデニムブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417365GD-01254Eデニムブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417374GD-0125.54Eデニムブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417383GD-01264Eデニムブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417399GD-0126.54Eデニムブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417408GD-01274Eデニムブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
27417417GD-01284Eデニムブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417426GD-0124.54Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417435GD-01254Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417444GD-0125.54Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417453GD-01264Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417469GD-0126.54Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
27417478GD-01274Eデニムグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
27417487GD-01284Eデニムグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27417374
2025-05-30
用途: 草刈、植木の剪定
建設業・工事業

足サイズはいつもの靴と同じサイズで丁度良い、マジックテープなのでフィットしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする