IDEC(和泉電気)
4-20mAアナログ入力
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
保護構造
IP20
シリーズ
絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)
DC24
分類
本質安全防爆構造
適合電線サイズ
0.25~2.5mm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
チャンネル数
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27418494
D5014D
約155
2
85
¥
105,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418503
D5014S
約130
1
42.5
¥
65,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください