LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ

LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ - IDEC(和泉電気)LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ - IDEC(和泉電気)

取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。
配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。

保護構造IP67内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
照光色
タイプ
発光パターン
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27418905LH1D-D3HQ4C10R-1ケーブルタイプ単色
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418896LH1D-D3HQ4C10G-1ケーブルタイプ単色
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418957LH1D-D3HQ4C30R-3ケーブルタイプ単色
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418939LH1D-D3HQ4C30G-3ケーブルタイプ単色
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418923LH1D-D3HQ4C30A-3アンバーケーブルタイプ単色
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418984LH1D-D3HQ4C50R-5ケーブルタイプ単色
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418975LH1D-D3HQ4C50G-5ケーブルタイプ単色
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27418966LH1D-D3HQ4C50A-5アンバーケーブルタイプ単色
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27418914LH1D-D3HQ4C10RG-1アンバー/緑ケーブルタイプ2色切替
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418948LH1D-D3HQ4C30GPW-3緑/ピュアホワイトケーブルタイプ2色切替
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27418993LH1D-D3HQ4C50RG-5赤/緑ケーブルタイプ2色切替
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27419054LH1D-D3HQ4CN1R--M12コネクタタイプ単色
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27419027LH1D-D3HQ4CN1G--M12コネクタタイプ単色
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27419018LH1D-D3HQ4CN1A--アンバーM12コネクタタイプ単色
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27419045LH1D-D3HQ4CN1PW--ピュアホワイトM12コネクタタイプ単色
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27419063LH1D-D3HQ4CN1RG--赤/緑M12コネクタタイプ2色切替
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27419079LH1D-D3HQ4CN1RPW--赤/ピュアホワイトM12コネクタタイプ2色切替
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
27419036LH1D-D3HQ4CN1GPW--緑/ピュアホワイトM12コネクタタイプ2色切替
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06512095LH1D-D3HQ4C30A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3アンバーケーブルタイプ単色
オープン14,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
27418887LH1D-D3HQ4C10AG-1アンバー/緑ケーブルタイプ2色切替
オープン
取扱い終了
返品不可
27419088LH1D-D3HQ4CN1W--乳白M12コネクタタイプ単色
オープン
取扱い終了
返品不可
27419009LH1D-D3HQ4C50W-5乳白ケーブルタイプ単色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする