GDジャパン
セーフティーシューズ
カジュアルで作業服とのコーディネイトがし易いスニーカーになります。
長時間の使用でも足が痛くなりにくいよう、履き口部にインナースポンジを多く入れております。
用途
軽作業・室内作業・倉庫作業など
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約420g(26.0cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラウン
ホワイト
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27421888
GD-730
24.5
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421897
GD-730
25
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421906
GD-730
25.5
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421915
GD-730
26
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
27421924
GD-730
26.5
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421933
GD-730
27
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421949
GD-730
28
3E
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421958
GD-731
24.5
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421967
GD-731
25
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421976
GD-731
25.5
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421985
GD-731
26
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27421994
GD-731
26.5
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422003
GD-731
27
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422019
GD-731
28
3E
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください