メッシュセーフティー

メッシュセーフティー - GDジャパンメッシュセーフティー - GDジャパンメッシュセーフティー - GDジャパンメッシュセーフティー - GDジャパン
(1件のレビュー)

軽量で通気性の良いメッシュタイプのスニーカーになります。

用途軽作業・室内作業・倉庫作業など足幅3E材質(先芯)鋼製材質(アッパー)ナイロンメッシュ+合成皮革形状ローカット材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約285g(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27422344GD-81124.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422353GD-81125ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422369GD-81125.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422378GD-81126ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422387GD-81126.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422396GD-81127ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422405GD-81128ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27422414GD-81224.5イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422423GD-81225イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422439GD-81225.5イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422448GD-81226イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422457GD-81226.5イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422466GD-81227イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422475GD-81228イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422484GD-81324.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422493GD-81325ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422509GD-81325.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422518GD-81326ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422527GD-81326.5ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422536GD-81327ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
27422545GD-81328ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27422369
2024-04-09
用途: 住宅工事現場にて使用

4E位の幅広で爪先に余裕があります。形が左右ほとんど変わらなく、お値段相応ですが、安っぽい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする