セーフラン安全用品
フロアサインスタンド
開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
用途
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。
無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
文字内容
無地
材質
PP
仕様
両面無地
質量(kg)
0.64
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×410×590
アズワン品番
64-4010-37
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×25×630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27422974
J7027
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません