フロアサインスタンド

フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品フロアサインスタンド - セーフラン安全用品
(3件のレビュー)

開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷してます。

用途
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。
表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
材質PP仕様両面印字質量(kg)0.64黄色地に黒文字と赤文字寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27422983J7028スリップ注意/CAUTION WET FLOOR
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月28日
27422999J7029清掃中/CLEANING IN PROGRESS
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423008J7030足元注意/WATCH YOUR STEP
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423017J7031段差注意/BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCE
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423026N3001危険,作業中,DANGER WORK IN PROSESS
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423035N3002頭上注意,WATCH YOUR HEAD
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423044N3003落下物注意/TAKE CARE OF FALLING OBJECTS
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423053N3004開閉注意, TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27422983
2022-01-21
用途: 工場、事務所用

商品は軽くてしっかりしていて問題はありませんでした。
メーカーから直送のため別途送料が掛るとは思いますが、
2個同じものを注文し、1つの箱に入って届いて送料を2個分
払うのはどうかなと思います。
しかし、他の商品と比べ本体価格が安かったので良しとしました。

2が参考にしています
対象商品 : 27422983
2021-01-29
用途: 雨天時や清掃時など、床が濡れて滑りやすい場合に設置
サービス業

商品自体は思っていた以上に簡素なものでしたが、見やすい表示で使用するには十分なものでした。しかし、他の方のレビューにもあるように、別途送料が発生することに気づかず、商品代金に近い額の個別配送料がかかり、非常に割高になってしましました。配送料についてもっとわかりやすく表示していただけるよう、強くお願いいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 27422983
2018-11-10
用途: 展示場が濡れると滑りやすいので見えるところに置くように致しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて非常に分かりやすい色使いで良かったですが、送料の別料金をきずかなかったので非常に高いものに成りました。軽いものなのに残念ですもっと分かりやすい表示をして下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする