セーフラン安全用品
4面フロアサインスタンド
大きなフロアサインスタンド。
大きめサイズでしっかり警告。
軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。
用途
無地のためトップは2面、土台は4面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。
トップは取り外し可能です。
文字内容
無地
材質
PP
色
トップ部:黄、土台部:赤
仕様
トップ部:2面無地、土台部:4面無地
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
950
底寸法(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27423069
J7032
950
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません