4面フロアサインスタンド

4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品4面フロアサインスタンド - セーフラン安全用品

大きなフロアサインスタンド。
大きめサイズでしっかり警告。
軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。

用途
トップは2面印字、土台は4面に印字してるので、遠目でもはっきり分かります。
土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。
トップは取り外し可能です。
材質PPトップ部:黄色地に黒文字と赤文字、土台部:赤色地に黄文字仕様トップ部:2面印字、土台部:4面印字内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
高さ(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27423078J7033スリップ注意/CAUTION WET FLOOR950280
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423096J7035作業中,WORK IN PROGRESS950280
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423105N3005立入禁止,DO NOT ENTER1170320
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423114N3006駐車禁止,NO PARKING1170320
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423123N3007空車,AVAILABLE1170320
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423139N3008満車,FULL1170320
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27423087J7034足元注意/WATCH YOUR STEP950280
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする