曜日別特売

耐摩耗標識テープ

耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品

表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。

用途
注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27423166J0035黄色地に黒文字足もと注意,WATCH YOUR STEP
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
27423175J0036赤色地に白文字立入禁止, DO NOT ENTER
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
27423184J0037黄色地に黒文字感電注意,ELECTRIC SHOCK HAZARD,
8,900
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
27423209J0039黄色地に黒文字安全通路,PEDESTRIAN WALKWAY
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
27423193J0038赤色地に白文字火気厳禁,FIRE PROHIBITED
8,900
取扱い終了
27423218J0040白色地に青文字保護帽着用,HARD HAT AREA
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする