曜日別特売

耐摩耗標識テープ

耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ - セーフラン安全用品

表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。

用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。材質ポリプロピレン文字内容→(矢印)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2742322711991黄色地に黒矢印
8,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
2742323611994緑色地に白矢印
8,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする