王子ネピア
パブリックハンドタオルハード
こんなお得な商品も!
ペーパータオル
モノタロウ
¥
119
~
税込
¥
131
~
(1214)
(1件のレビュー)
シリーズ
パブリック
混率(%)
リサイクルパルプ100%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27423446
79718
1箱(200枚×25セット)
11.6
スタンダード
5000
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
27423455
79719
1箱(200枚×25セット)
10.4
エコノミー
5000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
27423464
79720
1箱(200枚×30セット)
11
ライト
6000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください