千代田通商
パルスブローコントローラ
(1件のレビュー)
トラスコ品番
125-9078
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
344
奥行(mm)
30
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ノズル口径(Φmm)
4mm以下
ホース取付口
Rc3/8
ノズル取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27423507
PB-1000S
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください