ヤマトプロテック
中性強化液消火器
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途
デパート・ビル・鉄道など。
薬剤量(kg)
6.7
放射時間
80秒
放射距離
4~7m
適合
普通、油、電気、初期の火災
高さ(mm)
670
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27423559
YNL-4X
792-3619
7.5
4型
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
27423568
YNL-6X
792-3627
11.8
6型
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください