神港テクノス
デジタル偏差指示調節計
電源電圧(V)
AC100~240
質量(g)
約280
取付方式
制御盤埋込方式
外形寸法(mm)
48×96×115
材質(ケース)
ABS樹脂(ダークグレー)
入力
熱電対(固定)
制御
PD動作
制御出力
リレー接点
消費電力(VA)
約6
入力仕様
目盛範囲0~400℃K
警報機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27425406
RC-620-R/E 0-400℃ K
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください