Canon
輸入純正トナーカートリッジ Canon 041H
海外純正品 日本国内機種でご利用頂けます。
主な適合純正品番
0453C003
タイプ
トナーカートリッジ041H
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27426359
CRG-041H(輸入)
モノクロトナー
LBP312i
Canon
輸入品
20000
¥
73,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650