LED電球 ニュールミネα22W

LED電球 ニュールミネα22W - WING ACELED電球 ニュールミネα22W - WING ACE
(5件のレビュー)
電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427549LED-L22A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 工場の作業用 手元を照らす
製造業

寿命が40,000時間とあるが、1,000時間程度しかもたない。
ソケット部分が高温になるのでその影響で寿命が短いのかもしれない。
それにしても仕様の 1/40 とはちょっとひどい。

対象商品 : 27427549
2021-10-11
用途: 作業時の照明補助として

LEDの寿命時間が40000時間らしいですが
一日2時間ほど使って、約半年~1年位しかもたない
価格なりと割り切って使用しています。
現在は似たような明るさ、大きさの他メーカーのも使用中。

1が参考にしています
対象商品 : 27427549
2019-01-28
用途: 投光器

イーゼルで絵を描くときに室内照明では手元が暗くなり、斜めからの投光器(もともと100W白熱球)を取り付けたが、熱で頭が熱くなり、このLEDに変えてみたが、球径がちょうどよかった。明るさも相当以上、発熱もなく、問題はなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 27427549
2021-10-26
用途: ユニットバス組立業者です
壬生建装建設業・工事業

組み立て時大変明るく熱く無いので大変有りがたく私用して居ります
1年前に クリップ付きを2こ購入しました半年位でソケット とボールの継ぎ目が揺れる
用に成りボールを締め込みましたら切れてしまいました (意外と弱いです)
残りの1個は 8か月使用したじてんで 点灯して2分位たち温まってくると チカ チカと
点滅を始めます 決河2個ともダメに成りました
(クリップは使える) この明るさでこの値段は他ね見つからず また ボールのみ2個
買う事にしました。 扱いに気を付けて大事に使う要にいたします。

対象商品 : 27427549
2021-02-10
用途: 作業場の明かりに
吉田 設計製造業

今まで60Wの電球でもう少し明るければなあと思って作業してました
これに交換したらまあ明るいびっくりしました
明るいだけじゃなくどういうわけか影が少ないんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする