曜日別特売

極匠 黒革Wスイングハンマー差し

極匠 黒革Wスイングハンマー差し - ベストツール
(1件のレビュー)

ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55内容量1個
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427804WGK-H
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 工作機械の法令検査
MINI30

極匠 黒革Wスイングハンマー差し、取り回し最高です。腰にへばりつく様です。(個人の感想です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする