曜日別特売

極匠 黒革Wスイング折れ込み鋸差し

極匠 黒革Wスイング折れ込み鋸差し - ベストツール

折込鋸を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約205呼び寸法(mm)360×100×40内容量1個
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427847WGK-ON
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする