極匠 ペンチ差し 2段

極匠 ペンチ差し 2段 - ベストツール

200mmまでのペンチやニッパー等を2段でスムーズに収納できるポリエステル工具差しです。
軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。
テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。
ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。

材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE質量(g)110呼び寸法(mm)280×110×40内容量1個
注意
※樹脂製ですので、高温になる所、火気や薬品などには近づけないでください。
※完全防水ではありません。濡れた時は水分をよく拭き取り、乾かしてからご使用ください。
※安全ロープ取付用のアイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また、重量1kg以上の物には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427865GP-2DP
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする