ベストツール
極匠 工具差し スイングリング
各種ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。
可動式リングがスイングするため腰をかがめても水平を保ち、落下防止にとても有効です。
材質
(本体)スチール
質量(g)
約105
呼び寸法(mm)
80×80×70
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27427908
GTH-04
オープン
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください