曜日別特売

極匠 工具差し カラビナ(固定式)

極匠 工具差し カラビナ(固定式) - ベストツール
(2件のレビュー)

ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。
フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。

材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)90×80×60仕上クロームメッキ内容量1個
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427917GTH-06
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27427917
2020-03-15
用途: 安全帯のフック掛け
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもちょうど良く、シンプルで無駄がなく、重宝してます。

対象商品 : 27427917
2019-06-06
用途: インパクトを下げるのに使っています
サービス業

インパクト下げの為に購入しましたが、しっかりとしていて使いやすいです。電動工具用なら固定式の方が圧倒的に使いやすいかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする